Adapter 3/8 cala
Adapter 3⁄8 cala z uchwytem szybkowymiennym
ADAPTER KW.3/8+UCHWYT 6KT1/4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8 cala, DIN 3121
Do stosowania z pokrętłem z grzechotką lub z inną nasadką kwadratową
Otwór na zawleczkę i rowek na pierścień O-ring
Końcówka: nasadka sześciokątna 1/4 cala, DIN3126
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie uniwersalne końcówek 1/4"
Mocowanie (S2) | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Długość (L1) | 43 mm |
Długość zamocowania (L2) | 15 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 14 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 19 mm |