Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Adapter K

Adapter K
ADAPT-K-F.A/C-CON-CAR

Art.-no. 0764000111

EAN 4024835005630

Individual price display after login
Adapter K

Art.-no. 0764000111

Individual price display after login
Quantity
PU
x 1 pcs

Show availability in Würth trade store
Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

To connect the high pressure service connection on the car air-conditioning unit to the leak detection additive stick.
Product information

Datasheets(X)

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Application area

Samochodowy układ klimatyzacji


Do podłączania przyłącza serwisowego wysokiego ciśnienia w samochodowym układzie klimatyzacji do końcówki dozownika środka do wykrywania nieszczelności

Type of refrigerant

R134a

Product weight (per item)

230.000 g

Colour

Red

Art.-no.
Cust. Mat. No.

Hazardous Material

Product information

Datasheets()

Datasheets ()

CAD data  | 

Certificates/ Documents

 | 

 | 

Technical information