Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Adapter do wiertła bezpyłowego Quadro-L

ADAPTER-WIERTŁO-Z-ODSYSANIEM-MAX-QL

Nr art. 0647120000

EAN 4099618125836

Ceny dostępne po zalogowaniu
Adapter do wiertła bezpyłowego Quadro-L

Nr art. 0647120000

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Adapter odpylania z szybkozłączką do wierteł bezpyłowych Single Quadro-L
  • Szybka i łatwa wymiana wiertła dzięki szybkozłączce

  • Do użytku wielokrotnego i w połączeniu z wiertłami o różnych średnicach (zrównoważone i oszczędne rozwiązanie)
Uwaga
  • Do użytku wyłącznie z wiertłami bezpyłowymi Single Quadro-L

  • Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi

  • Do użytku wyłącznie z odkurzaczami klasy M
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Czyste, pozbawione pyłu otwory wiercone do aplikacji mas kotwiących (kotew chemicznych)

  • Otwory wiercone do późniejszego montażu lub wymiany nieprawidłowo ustawionych prętów wzmacniających

  • Praca w krytycznych miejscach, które muszą pozostawać wolne od pyłu, takich jak budynki użyteczności publicznej, szpitale itp.

  • Prace remontowe, w których należy unikać pyłu i wymagana jest ochrona użytkownika

Długość

70 mm

Mocowanie od strony maszyny

SDS-max

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przemysłowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho ISS 40-M AUTOMATIC

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY(ISS40-M-AUTOMATIC)

Uniwersalny, bezpieczny odkurzacz nadający się na place budowy, z certyfikatem M i automatycznym czyszczeniem filtra
x 1 szt.
Connection sleeve f. hollow drill bit and ETS 150

ZŁĄCZE ODSYSAJĄCE-(F.HLDRLBIT-ETS150)

Electrically conductive tool sleeve with air leakage valve
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne