Adapter do wiertła bezpyłowego Quadro-L
ADAPTER-WIERTŁO-Z-ODSYSANIEM-PLUS-QL
Nr art. 0648120000
EAN 4099618125829
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Adapter odpylania z szybkozłączką do wierteł bezpyłowych Single Quadro-L
- Szybka i łatwa wymiana wiertła dzięki szybkozłączce
- Do użytku wielokrotnego i w połączeniu z wiertłami o różnych średnicach (zrównoważone i oszczędne rozwiązanie)
Uwaga
- Do użytku wyłącznie z wiertłami bezpyłowymi Single Quadro-L
- Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi
- Do użytku wyłącznie z odkurzaczami klasy M
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Obszar zastosowania
- Czyste, pozbawione pyłu otwory wiercone do aplikacji mas kotwiących (kotew chemicznych)
- Otwory wiercone do późniejszego montażu lub wymiany nieprawidłowo ustawionych prętów wzmacniających
- Praca w krytycznych miejscach, które muszą pozostawać wolne od pyłu, takich jak budynki użyteczności publicznej, szpitale itp.
- Prace remontowe, w których należy unikać pyłu i wymagana jest ochrona użytkownika
Długość | 55 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!