Adapter krótki 12 V
KROTKA PRZEJSCIOW.13/7-MIO KON.12V
Nr art. 05553138
EAN 4045727415023
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Proste, szybkie i czyste rozwiązanie
Mniejsze obciążenie gniazd i złączy
Połączenie:
- 7-stykowe gniazdo w pojeździe holującym
- Złącze 13-stykowe na przyczepie
Możliwość podłączenia wyłącznie funkcji od 1 do 7 zgodnych z wymaganiami norm ISO 1724 lub ISO 11446
- Stopień ochrony po zamontowaniu: IP 54
- 7-stykowa końcówka zgodna z normą ISO 1724
- 13-stykowa końcówka zgodna z normą ISO 11446
Materiały dodatkowe(X)
Adaptery są stosowane do łączenia systemów 7-stykowych i 13-stykowych
Długość | 10 cm |
Napięcie | 12 V/AC |
ISO | 11446, 1724 |