Adapter krótki z 15 na 2 x 7 styków 24 V
ŁĄCZNIK-(ADAPTER-SMALL)-15PIN-2X7PIN-24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Rozkład styków: Końcówka 15-stykowa jest zgodna z wymaganiami normy ISO 12098 / końcówka 7-stykowa jest zgodna z wymaganiami norm 1185 i 3731
Wersja prosta
Połączenie
- Do pojazdu ciągnącego/przyczepy
Gniazdo 15-stykowe
Gniazdo 2x7-stykowe
Materiały dodatkowe(X)
Łączenie gniazd 15-stykowych ze złączami 7-stykowymi, np. przy użyciu przewodów spiralnych dostępnych w naszej ofercie
Konstrukcja | Prosty |
Długość | 155 mm |
ISO | 12098 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!