Adapter mini
Adapter zwiększający
ADAPTER MINI 1/2 CAL - 3/4 CAL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększenie szybkości pracy
Przyspieszenie procesu przykręcania poprzez oparcie kciuka na antypoślizgowym radełkowaniu.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie (S2) | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 38,5 mm |
Grubość radełkowania (L2) | 11,5 mm |
Długość (L1) | 34,5 mm |