Adapter mini
Adapter zwiększający
ADAPTER MINI 1/4 CAL - 3/8 CAL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększenie szybkości pracy
Przyspieszenie procesu przykręcania poprzez oparcie kciuka na antypoślizgowym radełkowaniu.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie (S2) | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/8 inch |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 24,5 mm |
Grubość radełkowania (L2) | 7,2 mm |
Długość (L1) | 18,5 mm |