Adapter narzędzi z uchwytem szybkowymiennym
Uchwyt zaciskowy szybkomocujący
ADAPTER-SWF-HEX-1/4INX4PT-1/4IN-75MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybka i prosta wymiana narzędzi
Z uchwytem szybkowymiennym do trwałego blokowania lub szybkiej wymiany końcówki klucza nasadowego
Bezpieczna blokada
Tuleja z radełkiem, do bezproblemowej obsługi nawet zaolejonymi palcami
Materiały dodatkowe(X)
Do standardowych końcówek klucza nasadowego z rowkiem do chwytów kulkowych – DIN 3120
![]() | |
Rozmiar nasadki (S1) | 1/4 inch |
Mocowanie (S2) | C 6,3 (1/4 cala) |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 11 mm |
Długość (L1) | 75 mm |