Adapter pił cylindrycznych A2 A2

Trzpień nasadzany pił cylindrycznych A2
UCHWYT SP.WIER.CE.D.PILY CY.35-152MM

Nr art. 063202 3
EAN 4038898922650

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z funkcją wyrzutu
  • Szybkie i łatwe w użyciu rozwiązanie do wycinania otworów pod gniazda urządzeń w ścianach pustych

  • Bez czasochłonnego „podważania” wyciętych kawałków

  • Bez ryzyka obrażeń podczas podważania odciętych elementów

  • Bardzo łatwe usuwanie wyciętego fragmentu jednym ruchem ręki

  • Oszczędność czasu i kosztów

Opatentowana funkcja wyrzutu EP0994759

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie do wycinania otworów pod gniazda urządzeń w ścianach pustych

Przeznaczone do otwornic o średnicy

32 - 152 mm

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Długość

146 mm

Zawiera Adapter pił cylindrycznych A2 A2:
1 x
Wiertło prowadzące A014C

WIERTŁO-PROWADZĄCE-A014C D6.35-TYP-A2/A4

Opis: Do adaptera A2
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertarka BM 13-XE

WIERTARKA MASTER BM13 XE W WALIZCE

MASTER
Praktyczne wiertło 13 mm z ergonomicznym uchwytem i specjalnym gniazdem wtykowym kabla