Adapter samochodowy 12 V/24 V

Ładowarka 12/24 V do lampy ręcznej LED WLH 1+1
ŁADOWARKA DO -12/24V-0827940111

Nr art. 0827940211
EAN 4053479059464

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do akumulatorowych lamp ręcznych LED WLH 1+1 Premium
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Stopień ochrony IP

IP 20

Min./maks. napięcie

12 / 24 V/DC

Długość przewodu zasilającego

1200 mm