Adapter uniwersalny Do testowania układu chłodzenia
Adapter uniwersalny do testera układu chłodzenia 19,5-38 mm
ADAPTER DO TESTERA U. CHLODZ.
Nr art. 0853501
EAN 4011231790345
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie do pojazdów japońskich
1. Gumowa powierzchnia adaptera oraz uszczelniany otwór muszą być wolne od oleju, smaru i resztek glikolu
2. Wcisnąć adapter do otworu w chłodnicy lub zbiorniku wyrównawczym i uszczelnić, dokręcając do siebie dwa pierścienie regulacyjne
3. Urządzenie do testowania szczelności układu chłodzenia
4. Przy użyciu pompy ręcznej zwiększyć ciśnienie w układzie chłodzenia do około 1,3 bar
5. Ciśnienie w układzie chłodzenia nie może spaść o więcej niż 0,2 bar w ciągu 10 minut.
6. W przypadku spadku ciśnienia należy zlokalizować i naprawić miejsca potencjalnego wycieku (np. pompa wodna, przewody, uszczelnienie głowicy cylindrów)
Uwaga: Adaptera uniwersalnego nie wolno zanurzać w płynie chłodzącym, ponieważ spowoduje to wyciek płynu z zaworu po uwolnieniu ciśnienia.