Akcesoria montażowe Do zawiasów 3D

Zestaw akc. montaż. do zaw. 3D, 16 mm, 2 trzpienie
WZORNIK-DO-ZAWIASÓW-DO-DRZWI3D-(HNGE-16)

Nr art. 0688392000

EAN 4011231598118

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akcesoria montażowe Do zawiasów 3D

Nr art. 0688392000
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
Do zawiasu 16 mm z 2 trzpieniami w ramie

Akcesoria montażowe do zawiasów 3D Ø16 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać do przylgowych drzwi drewnianych.

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czerwony

Przeznaczone do taśmy o średnicy

16 mm

Zawiera Akcesoria montażowe Do zawiasów 3D:
1 x
Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.4X200

Opis:
4 mm
Końcówka boczna
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW4-L25MM

Opis:
4 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 340 HSS typ RN

WIERTLO SPIRALNE HSS DIN340 D7.0X156

Opis: Długie wiertła do głębokiego nawiercania stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz żeliwa.
Ilość: 1 x
Ogranicznik do wzornika do zawiasów 16 mm
1 x
Ogranicznik do wzornika do zawiasów 16 mm

STOPRG-F.DRLJIG-(ZN)-(HNGE-16MM)

Ilość: 1 x
2 x
Przymiar wiertarski Do zawiasów 3D, 16 mm, z 2 trzpieniami

PRZYRZAD MONTAZOWY ZAWIA.3-CZ.D16MM

Ilość: 2 x