Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W
LEUCHT-AKKU-LED-LIION-10W-1000LM-M.STE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SMD-LED-Lichtquelle
Gute thermische Konditionierung zur Unterstützung einer gleichbleibenden Lichtleistung
Zwei Lichtmodi
1.000 Lumen und 500 Lumen
Schalterstellungen
Hohe Leistung – Niedrige Leistung – Aus
LED-Ladeanzeige
4 LEDs auf der Rückseite zeigen den Akku-Ladezustand an
Laden
Über Ladekabel mit USB-C-Anschluss
Einsetzbar mit Stativ
Ständer mit M8-Loch hinten
Zwei starke Magnete am Ständer
Zusätzliche Installationsmethode
Akkuanzeige
- Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
- Lieferung mit EU-Stecker 5 V 1 A Ladegerät und USB-C Kabel
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 70 |
Lichtstrom min./ max. | 500 / 1000 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer min./max. | 3-6 h |
Ladezeit | 4.5 h |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart IP | IP 67 |
Nennspannung | 5 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Leistung | 10 W |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 144 x 100 x 45 mm |
Steckertyp | C |
Anzahl LED | 1 STK |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!