Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI

Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI
LEUCHT-AKKU-LED-MINI

Art.-Nr. 0827981810
EAN 4062856442225

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kleine und kompakte Arbeitsleuchte mit stufenloser Dimmfunktion
  • COB-LED Technologie für eine leistungsstarke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer

  • Mit einer Ladezustandsanzeige


Flexible Halterung


  • Mit einem Halte-Ring und einem Magnet

  • Der flexible Fuß mit einem starken Magneten ermöglicht, dass der Lichtaustrittswinkel den jeweiligen Arbeitsverhältnissen optimal angepasst werden kann.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Lichtstrom min./ max.

100 / 1000 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer min./max.

1,5-15 h

Ladezeit

5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

3.65 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4000 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistung

10 W

Anschlussart

USB
mini DC

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Breite x Höhe x Tiefe

104 x 96 x 38 mm

Steckertyp

C

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ladegerät für Akku-LED-Hand- und Stirnleuchte DCM

LADEGER-(F.HNDLEUCHT-0827940119/809119)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen