Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER PEN+
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Pen+
LEUCHT-AKKU-LED-(ERGOPOWER-PEN+)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/432654265.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beste Eigenschaften für die beste Arbeit
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starke Magnete im Leuchtenfuß und in der Leuchtenrückseite
- Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund Hauptlicht mit 100 bzw. 250 Lumen
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 3 grüner LEDs
Effizient und schnell
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II
Lieferumfang
- Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Lichtstrom Hauptlicht | 250 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 70 lm |
Farbtemperatur | 6500 K |
Leuchtdauer min./max. | 1,5-3,5 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 4 h |
Ladezeit | 2 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 54 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1050 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | Kabellos (wireless) |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 192 x 30 x 22 mm |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!