Akku-LED-Handleuchte Ergopower Blade
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Blade
LEUCHT-AKKU-LED-10W-IP65-ERGOPOWER-BLADE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaltfolge – Spotlicht / Hauptlicht / Aus
- Hauptlicht mit Dimmfunktion – Taster hierzu gedrückt halten
- Bei Erreichung der niedrigsten und höchsten Lichtstufe blinkt die Leuchte kurz auf
- Lichtstufen Hauptlicht kann von 100 bis 1'000 Lumen gedimmt werden
- Mit Ladezustandsanzeige
- Schmaler Leuchtenkopf für enge Platzverhältnisse – breite 9mm
- Der Leuchtenkopf kann um 120° gedreht werden
- Magnet und Befestigungshaken auf der Unterseite der Leuchte
- Mit USB-C Ladeanschluss
- USB Netzteil und USB-C Kabel im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Lichtstrom Hauptlicht | 1000 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 150 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer min./max. | 2-10 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 9 h |
Ladezeit | 4 h |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Anschlussart | USB |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Steckertyp | C |