Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Akku-LED-Handleuchte Ergopower Twinblade+

Akku-LED-Handleuchte Ergopower Twinblade+
LEUCHT-AKKU-LED-ERGOPWR-TWINBLDE+-STE/C

Art.-Nr. 0827940390
EAN 4061975622488

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Biegbare Handleuchte mit schlankem Leuchtenkopf. LED-Strips auf beiden Seiten. Mit USB-C Ladeanschluss und Wireless-Funktion.

LED-Strips auf beiden Seiten, plus Spotlicht beim Leuchtenkopf



Lichtstufen


  • 1000 - 100 lm Hauptlicht auf einer Seite

  • 1000 - 100 lm beide LED-Strips total, pro Seite je 500 lm

  • 150 lm Spotlicht


Schaltfolge der beiden Schalter


  • Oberer Schalter: Spotlicht / Hauptleuchte einseitig mit Dimmfunktion

  • Unterer Schalter: Hauptleuchte beidseitig mit Dimmfunktion, mit je 500 lm


Hauptlicht mit Dimmfunktion – Taster hierzu gedrückt halten



Bei Erreichung der niedrigsten und höchsten Lichtstufe blinkt die Leuchte kurz auf



Ladezeit: ca. 5 Stunden über USB-Kabel / ca. 6.5 Stunden über Ladeplatte



Die Leuchte kann entweder über das USB-C Kabel oder über die Wireless Ladeplatte



Der Leuchtenkopf kann um 180° gedreht werden



Dünner Leuchtenkopf für enge Platzverhältnisse – breite 12mm



Integrierter Haken und Magnet auf der Unterseite



USB Netzteil und USB-C Kabel im Lieferumfang enthalten



Ladeplatte NICHT im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 4.400 mAh

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom Hauptlicht

1000 lm

Lichtstrom Nebenlicht

150 lm

Farbtemperatur

6500 K

Leuchtdauer min./max.

2-15 h

Leuchtdauer Hauptlicht

2 h

Leuchtdauer Nebenlicht

8 h

Ladezeit

4 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4400 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Anschlussart

Kabellos (wireless)
USB

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Steckertyp

C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD

LADEPL-(PAD I)-F.AKKULEUCHT-KBLLOS

Induktives (kabelloses) Laden von Würth Leuchten mit Wireless Funktion. Diese sind am „+“ in der Produktbezeichnung zu erkennen.
x 1 St.
Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD

LADEPL-(PAD II)-F.AKKULEUCHT-KBLLOS

Induktives (kabelloses) Laden von Würth Leuchten mit Wireless Funktion. Diese sind am „+“ in der Produktbezeichnung zu erkennen.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen