Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R

Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH1+1-AC/R)

Art.-Nr. 0827940116
EAN 4056807748450

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden.

Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben


Die modernste Lithium-Ionen Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten.



Netzanschlussleitung kann schnell und einfach mittels Push-Button von der Leuchte getrennt werden


Quick-Release Funktion



Deutlich längere Lebensdauer als herkömmliche Gummi-Neopren RN-F Leitungen


Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung



3 Lichtprogramme zur Auswahl


  • Low Power (190 Lumen)

  • Power (365 Lumen)

  • Taschenlampenfunktion (150 Lumen)


Flexible Befestigung


  • 360° dreh- und wegklappbarer Kunststoff-Haken

  • Zwei leistungsstarke Magneten zum Befestigen an metallischen Oberflächen
Hinweis
  • Akkubetrieb: Innen- und Außenbereich

  • Netzbetrieb: Innenbereich (geschlossene, trockene Räume)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom Hauptlicht

365 lm

Lichtstrom Nebenlicht

150 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer Hauptlicht

4 h

Leuchtdauer Nebenlicht

7 h

Ladezeit

3.5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 54

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Kabeltyp

H05BQ-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Betriebstemperatur min./max.

0 bis 25 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

309 x 52 x 41 mm

Steckertyp

F
E

Ersatzteile für dieses Produkt:
Netzteil WLH 1+1 AC/R für Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R

ET-NETZTEIL-LEUCHT-AKKU-(WLH1-1 AC/R)

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen