Akku-LED-Handleuchte WLH 1 Premium
Akku-LED-Handleuchte WLH 1 Premium
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH1-PREMIUM)-EU
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kunststoff-Haken ist um 360° dreh- und wegklappbar
- Mit einem leistungsstarkem Magnet
- Anzahl LED: 4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 250 lm |
Leuchtdauer | 3 h |
Ladezeit | 4 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 5 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Länge x Breite x Höhe | 130 x 67 x 28 mm |