Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2
LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.2
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Intuitive Handhabung
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starke Magnete im Leuchtenfuß und Halteclip
- Ideal ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld aufgrund Hauptlicht mit 100 Lumen
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen eines leeren Akkus dank Indicator Light
Schnell einsatzbereit
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Polymer-Akku-Technologie
- Überall dabei dank der kompakten Bauweise schnell und einfach verstaut
Lieferumfang
- Handleuchte, USB-A/Micro-USB Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Datenblätter(X)
Nur für den Innenbereich geeignet
Lichtstrom Hauptlicht | 100 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 15 lm |
Leuchtdauer Hauptlicht | 3 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 24 h |
Ladezeit | 2.5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 20 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -5 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 170 x 28 x 27 mm |
Steckertyp | C |