Akku-LED-Handleuchte WLH 1.3
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.3
LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.3
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632545952.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Überall bestes Licht
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Halteclip
- Ideal ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld aufgrund Hauptlicht mit 350 Lumen
- Praktische Taschenlampenfunktion
Praktisch und flexibel
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Schmutzunempfindliches und leicht zu reinigendes Magnetladesystem für wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Sowohl über Magnetladesystem als auch Micro-USB ladbar
Lieferumfang
- Handleuchte, Magnetladekabel mit USB-A-Stecker, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Lichtstrom Hauptlicht | 350 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 110 lm |
Leuchtdauer Hauptlicht | 1.75 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 4.5 h |
Ladezeit | 2 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 44 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1100 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A |
Leitungslänge | 1500 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -5 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 190 x 22 x 34 mm |
Steckertyp | C |