Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.8

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.8
LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.8

Art.-Nr. 0827940118
EAN 4065233074347

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakte Handleuchte mit COB-LED, 2 Magneten, Kugelgelenk in der Ladstation, Haken

Die Arbeit im besten Licht


  • Universell positionierbare Ladestation dank Kugelgelenk und Magnet

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch 2 starke Magnete

  • Ideal ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld aufgrund Hauptlicht mit 200 Lumen

  • Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Kunststoff-Hakens

  • Praktische Taschenlampenfunktion

  • Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 4 grüner LEDs


Optimale Leistung


  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Lieferumfang


  • Handleuchte, Ladestation, USB-A/mini DC Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Lichtstrom Hauptlicht

250 lm

Lichtstrom Nebenlicht

100 lm

Leuchtdauer Hauptlicht

3.5 h

Leuchtdauer Nebenlicht

7 h

Ladezeit

2 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Anschlussart

USB Typ A
mini DC

Leitungslänge

1200 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

196 x 45 x 44 mm

Steckertyp

C

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ladestation, USB-A/miniDC-Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz für Akku-LED-Handleuchte WLH 1.8

LADESTA-(F.HNDLEUCHT-0827940118)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen