Akku-LED-Handleuchte WLH 30 Premium
Akku-LED-Handleuchte WLH 30 Premium
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH30-PREMIUM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
Kunststoff-Haken ist um 360° dreh- und wegklappbar
Anzahl LED
- 1 x Stripe LED 2,5 W
- 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 200 lm |
Leuchtdauer | 5 h |
Ladezeit | 3 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 7.4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2200 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 185-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | mini DC |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -5 bis 50 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 289 x 76 x 46 mm |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!