Akku-LED-Stirnleuchte DCM
Akku-LED-Stirnleuchte DCM
STIRNLEUCHT-AKKU-LED-DCM-160LUMEN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sensorfunktion
Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
Breiter Abstrahlwinkel
Das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
Zwei Lichtstufen 50 % (80 Lumen) & 100 % (160 Lumen)
COB LED Technologie
Lithium-Polymer-Akku-Technologie
Datenblätter(X)
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen werden gut sichtbar.
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 96 |
Lichtstrom | 160 lm |
Farbtemperatur | 4500 K |
Farbtemperatur 2 | 6500 K |
Leuchtdauer | 2.5 h |
Ladezeit | 3 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3.8 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!