Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3
STIRNLEUCHT-AKKU-(I-MATCH3)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531380727.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11588282.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sensorfunktion
Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
Stufenlose Dimmfunktion 10 % (25 Lumen) bis 100 % (250 Lumen)
Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 60° vertikal)
Das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
COB-LED-Technologie
Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Datenblätter(X)
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen werden gut sichtbar.
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 96 |
Lichtstrom min./ max. | 25 / 250 lm |
Farbtemperatur | 2500 K |
Farbtemperatur 2 | 6500 K |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtdauer min./max. | 1,5-15 h |
Ladezeit | 3 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Nennspannung | 3.8 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Anschlussart | USB Typ A |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!