Akku-LI-CV 14,4 Volt/1,5 Ah
Akku-LI-CV 14,4 Volt/ 1,5 Ah
AKKU-(LI-CV)-14,4V/1,5AH
MASTER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Li-Ion Technologie
Mehr Leistung bei geringerem Gewicht sowie kein Memoryeffekt des Akkus.
Kompatibel zu aktuellen 14,4 V Akku-Systemprodukten.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 14.4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1.5 Ah |
Ladezeit | 25 min |
Akku-/Batteriegewicht | 280 g |
Passende Ladegeräte | AL 30-CV-Li |