Akryl ogniochronny ACR 240
Akryl ogniochronny ACR 240
PPOŻ. USZCZEL. AKRYLOWY ACR 240 -310 ML


Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Klasy odporności ogniowej do EI 240
- Szybka instalacja, głównie po jednej stronie
- Doskonała izolacja akustyczna w łączeniach o głębokości zaledwie 12 mm
- Minimalne poziomy uwalnianych substancji niebezpiecznych
- Nie zawiera halogenów ani silikonu, można malować
- Dobra przyczepność do wielu powierzchni
- Odporność na wilgoć i rozpryski wody
- Brak zapachu i odporność na promieniowania UV
- Kompleksowo testowany w zastosowaniach przeciwpożarowych
Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w dokumencie ETA 13/0989, ETA 13/0990 oraz w instrukcji instalacji Würth.
ETA 13/0989 — uszczelnienie otworów
ETA 13/0990 — uszczelnienie połączeń liniowych
- Do ognioodpornego uszczelniania poziomych i pionowych połączeń o minimalnym stopniu przemieszczenia, w masywnych ścianach, elastycznych ścianach działowych i masywnych podłogach.
- Do ognioodpornego uszczelniania rur metalowych i z tworzyw sztucznych oraz przewodów elektrycznych w masywnych ścianach, elastycznych ścianach działowych i masywnych podłogach.
Powierzchnia aplikacji powinna być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Zamontować pistolet do aplikacji. Do precyzyjnych prac należy użyć szpatułki lub noża. W przypadku konieczności zastosowania materiału wypełniającego należy go umieścić na wskazanej głębokości i zapewnić jego pewne osadzenie.
Kolor | Biały |
Klasa materiału budowlanego | B-s1, d0 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 30 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Zawartość | 310 ml |
Baza chemiczna | Akrylan |
Pojemnik | Wkład |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 30°C |
Gęstość | 1.56 g/cm³ |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu | -20 °C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 70 °C |
Min. czas tworzenia naskórka | 25 min |
Masa produktu (jednej sztuki) | 554.000 g |
Materiały dodatkowe (1)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!