Aktywator przyczepności Contact Clean

Środek aktywujący przyczepn., przezr. prep.grunt.
AKTYWAT.CONTACT CLEAN DO REVOLUTION-20ML

Nr art. 08900245

EAN 4068362203084

Ceny dostępne po zalogowaniu
Aktywator przyczepności Contact Clean

Nr art. 08900245
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
Przezroczysty podkład do kleju do szyb Revolution
  • Przezroczysty promotor adhezji do kleju do szyb Revolution

  • Aktywator do przycinania (pozostałe pasmo) i do okien z powłoką wstępną PU/PCW
Uwaga

Produkt nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem UV. Nie należy ścierać.


Wstrząsnąć dobrze pojemnik przed użyciem.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wszystkie szyby pojazdu w sektorze wymiany szyb do samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych. Wstępna obróbka szyb podczas stosowania zastępczej glazury (powlekanej ceramicznie)

Instrukcja

Oczyścić łączone powierzchnie za pomocą aktywnego środka czyszczącego. Powierzchnie powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Przed użyciem wstrząsnąć Contact Clean. Następnie można nałożyć Contact Clean.



Podkładka prowadząca, nr art. 0890024515


Podkładka jest aktywowana poprzez lekkie zgięcie uchwytu (lekkie kliknięcie). Zawartość jest nakładana przy użyciu końcówki tekstylnej (czerwonej) nad perforowanym obszarem ceramicznym. Wystarcza jedno nałożenie. Klej do szyb może być nakładany po całkowitym wyschnięciu (15 minut).

Pojemnik

Puszka

Zawartość

20 ml

Baza chemiczna

Nafta

Kolor

Przezroczysty

Czas odparowania min.

15 min

Czas odparowania - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

25 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klej do szyb Revolution

REVOLUTION KLEJ DO SZYB SAM.-300 ML

Klej 1C do szyb na bazie hybrydowego poliuretanu do stosowania z bezbarwnym podkładem gruntującym, nie zawiera izocyjanianów
Aktywny środek do czyszczenia szyb

AKTYWNY ZMYWACZ 500 ML

Do przygotowania powierzchni podczas naprawy szyb
Gąbka do czyszczenia ściernego

GĄBKA SCIERNA DO SZKŁA

Do dokładnego czyszczenia uporczywego brudu na szybach i ceramicznych krawędziach z sitodrukiem
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 3
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 3
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 3
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 1
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 1
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 2
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań