Aktywator przyczepności Contact Clean
Środek aktywujący przyczepn., przezr. prep.grunt.
PADY CONTACT CLEAN DO REVOLUTION-1,1 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przezroczysty promotor adhezji do kleju do szyb Revolution
- Aktywator do przycinania (pozostałe pasmo) i do okien z powłoką wstępną PU/PCW
Produkt nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem UV. Nie należy ścierać.
Wstrząsnąć dobrze pojemnik przed użyciem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Wszystkie szyby pojazdu w sektorze wymiany szyb do samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych. Wstępna obróbka szyb podczas stosowania zastępczej glazury (powlekanej ceramicznie)
Oczyścić łączone powierzchnie za pomocą aktywnego środka czyszczącego. Powierzchnie powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Przed użyciem wstrząsnąć Contact Clean. Następnie można nałożyć Contact Clean.
Podkładka prowadząca, nr art. 0890024515
Podkładka jest aktywowana poprzez lekkie zgięcie uchwytu (lekkie kliknięcie). Zawartość jest nakładana przy użyciu końcówki tekstylnej (czerwonej) nad perforowanym obszarem ceramicznym. Wystarcza jedno nałożenie. Klej do szyb może być nakładany po całkowitym wyschnięciu (15 minut).
Pojemnik | Podkładka |
Zawartość | 1.1 ml |
Baza chemiczna | Nafta |
Kolor | Przezroczysty |
Czas odparowania min. | 15 min |
Czas odparowania - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 25 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!