Akumulator 18 V HiKOKI BSL1850 Do gwoździarki akumulatorowej HiKOKI NR1890DBCL
Akumulator do maszyn tp, HiKoki BSL1850, 18 V
AKUMULATOR-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH
BSL1850
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 5 Ah |
Czas ładowania | 100 min |
Waga akumulatora/baterii | 645 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | UC 36YSL |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 1 x 5 Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 645 g |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |