Akumulator ASN 18 V
Zestaw akumulatorów, litowo-jonowy ASN 18 V/4,0 Ah
AKUMULATOR-LI-ASN-18V/4,0AH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
4,0 Ah
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Czas ładowania | 70 min |
Waga akumulatora/baterii | 0,61 kg |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 610 g |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |