Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE
AKUMULATOR-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
Nr art. 5703120000
EAN 4061975203588
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ogniwa otacza zintegrowany, mocny korpus
Zapewnia bezpieczne obudowanie i optymalne rozpraszanie ciepła, chroniąc akumulator przed przegrzaniem i wstrząsami.
Solidna obudowa z miękkimi elementami
Zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem po upadku i zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianych przedmiotów.
Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
Stałe monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
Pasujące urządzenia do ładowania | ALG 12/3 BASIC |
Masa produktu (jednej sztuki) | 293,000 g |
Obsługuje W-Connect | Nie |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!