Akumulator LI, 3,6 V/2,0 Ah

Zestaw akumulatorów LI 3,6 V/2,0 Ah
AKUMULATOR DO WKRĘTARKI S3 PROSTEJ

Nr art. 0700970014
EAN 4053479331560
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
Napięcie

3.6 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2 Ah

Czas ładowania

60 min

Waga akumulatora/baterii

72 g

Pasujące urządzenia do ładowania

AL 60-S3

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Ilość części

2 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

91,500 g

Pasujące maszyny

Würth S 3-A

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon