Akumulator, LI 36 V / 4,0 Ah
Akumulator, LI 36 V / 4,0 Ah
AKUMULATOR-LIION-36,0V/4,0AH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 36 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Czas ładowania | 90 min |
Waga akumulatora/baterii | 1150 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | AL 45-Li |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 1 x 4 Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1202 g |
Pasujące maszyny | Bosch 0590 |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |