Akumulator LI-AS-18 V
Zestaw akumulatorów LI-AS 18 V
AKUMULATOR-LIION-AS-18V/2.00AH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Stałe monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
Wskaźnik naładowania na akumulatorze
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
Czas ładowania | 40 min |
Waga akumulatora/baterii | 410 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | AL 60-LI |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 410 g |
Pasujące maszyny | Würth AKP 18-A |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |