Akumulator LI-CV 14,4 V/1,5 Ah
Akumulator LI-CV 14,4 V/1,5 Ah
AKUMULATOR 1.5 AH (14.4V) LITOWO JONOWY
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Technologia litowo-jonowa
Większa wydajność przy mniejszej masie i brak efektu pamięci.
Zgodność z systemami akumulatorów 14,4 V aktualnie dostępnymi na rynku.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 14.4 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 1.5 Ah |
Czas ładowania | 25 min |
Waga akumulatora/baterii | 280 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | AL 30-CV-LI |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 280 g |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |