Akumulator LI-CV 18 V
Akumulator LI-CV 18 V
AKUMULATOR-LI-CV-18V/5.0AH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Stałe monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
Wskaźnik naładowania na akumulatorze
Zgodność z aktualnymi systemami akumulatorów 18 V
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 5 Ah |
Czas ładowania | 65 min |
Waga akumulatora/baterii | 623 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | AL 30-CV-LI |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 702.000 g |
Pasujące maszyny | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid, Würth BS 18-A solid combi, Würth SBS 18-A |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |