Akumulator LI-SF 14,4 V
Akumulator LI-SF 14,4 V/4,0 Ah
AKUMULATOR-LIION-14.4V/4.0AH-SF
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 14.4 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Czas ładowania | 40 min |
Waga akumulatora/baterii | 585 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 611 g |
Pasujące maszyny | Würth EMS 14-A |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |