Akumulator Litowo-jonowy 28 V

Akumulator litowo-jonowy 2–28,0 V
AKUMULATOR 3.0AH DO BS 28A

Nr art. 0700957730
EAN 4050382206206

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mocny i wytrzymały zestaw akumulatorów

Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci


Technologia litowo-jonowa



Stałe monitorowanie poziomu naładowania akumulatora


Wskaźnik naładowania na akumulatorze



Zgodność z zestawami akumulatorów 28 V aktualnie dostępnymi na rynku

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

28 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

3 Ah

Czas ładowania

60 min

Waga akumulatora/baterii

995 g

Pasujące urządzenia do ładowania

AL 60-LI