Akumulator SD 9,6 V
Akumulator SD 9,6 V / 3,0 Ah
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 9.6 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 3 Ah |
Czas ładowania | 60 min |
Waga akumulatora/baterii | 642 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | AL 30-SD-Li |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 675 g |
Pasujące maszyny | Würth BS 96-A solid |
Rodzaj akumulatora/baterii | NiMH |