Akumulator WA 14,4 V
Akumulator G14 14,4 V do ANG 14 ANG 310
AKUMULATOR-14,4V/2.0AH-LIT-JON
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 14.4 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2.0 Ah |
Czas ładowania | 50 min |
Waga akumulatora/baterii | 202 g |
Pasujące urządzenia do ładowania | LG 14 |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 1 x 2,0 Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 345 g |
Pasujące maszyny | Würth ANG 14 |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |