Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V

Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V
AKUMULATOR-LIION-12V/2,0AH

Nr art. 5700139002

EAN 4065233000230

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V

Nr art. 5700139002
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
Kompaktowy akumulator 12 V

Bardzo trwałe


Akumulator pozostaje w pełni funkcjonalny nawet po upadku na beton z wysokości 3 m.



Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci


Technologia litowo-jonowa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2 Ah

Czas ładowania

35 min

Pasujące urządzenia do ładowania

AL 30-LI

Masa produktu (jednej sztuki)

180 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon