Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V
Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V
AKUMULATOR-LIION-12V/4,0AH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo trwałe
Akumulator pozostaje w pełni funkcjonalny nawet po upadku na beton z wysokości 3 m.
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Czas ładowania | 45 min |
Waga akumulatora/baterii | 0,37 kg |
Pasujące urządzenia do ładowania | AL 30-LI |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 370 g |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |