Akumulator do urządzeń innych marek HiKOKI MV BSL36A18
Akumulator do urządzeń innych marek HiKOKI MV BSL36A18
AKUMULATOR-BSL36A18-36V/2.5AH-18V/5AH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 36 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2.5 Ah |
Czas ładowania | 32 min |
Waga akumulatora/baterii | 740 g |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 1 x 2,5 Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,800 kg |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |