Akumulator lampy LED do pokrywy silnika Oświetlenie pod pokrywą silnika

Bezprzew. lampa rob. LED do komory silnika, WL08
LAMPA AKU NA MASKĘ WL08-EU-32LED-10W-C

Nr art. 0827940755

EAN 4099618190308

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulator lampy LED do pokrywy silnika Oświetlenie pod pokrywą silnika

Nr art. 0827940755
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
Bardzo szeroka, kompaktowa i wysuwana lampa LED do pokrywy silnika z aluminiową obudową.

Wysuwana


Odpowiednia do pokryw silnika o szerokości 110-180 cm



32 diody LED, 10 W



Dwa poziomy świecenia



Stan ładowania akumulatora



Krótki czas ładowania, długi czas świecenia


Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Strumień świetlny

1000 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Min./maks. okres świecenia

3-6 h

Okres świecenia

3 h

Czas ładowania

4 h

Stopień ochrony IP

IP 65

Napięcie

5 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

4400 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Min./maks. napięcie ładowania

5-5 V/DC

Moc znamionowa

10 W

Rodzaj przyłącza

USB typ C

Min./maks. temperatura pracy

10 do 40 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

1153 x 80 x 62 mm

Typ wtyczki

C

Ilość diod LED

32 szt

Materiał

Aluminium, tworzywo sztuczne