Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE W-CONNECT
AKUMULATOR 18V/5,0AH (M-CUBE) W-CONNECT
Nr art. 5703550000
EAN 4065746617611
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zoptymalizowana obudowa i nowy układ ogniw akumulatora M-CUBE W-CONNECT zapewniają optymalne odprowadzanie ciepła, co gwarantuje długą żywotność i optymalne wykorzystanie mocy w zastosowaniach wymagających wysokiej wydajności
- Tę zaawansowaną konstrukcję uzupełnia zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i wytrzymałych ogniw litowo-jonowych zapewniających dłuższą pracę
- Zintegrowana, stabilna rama ogniw otacza ogniwa i zapewnia szczelne dopasowanie oraz optymalne odprowadzanie ciepła, chroniąc akumulator przed przegrzaniem i wstrząsami
- Wytrzymała obudowa z miękkimi elementami chroni akumulator przed uszkodzeniem w razie upadku i minimalizuje ryzyko zarysowania delikatnych powierzchni
- Ulepszona obsługa: Zoptymalizowany element blokujący ułatwia wkładanie lub wyjmowanie akumulatora z elektronarzędzia
- Większa łatwość obsługi i bardziej efektywne wykorzystanie akumulatora dzięki czytelnemu wskaźnikowi poziomu naładowania
- Akumulator 18 V M-CUBE W-CONNECT jest zgodny z wszystkimi elektronarzędziami akumulatorowymi M-CUBE 18 V
Zgodność z W-CONNECT
Akumulator M-CUBE W-CONNECT posiada złącze dla modułu Bluetooth®, który w przyszłości połączy urządzenia w sieć w celu łatwiejszego zarządzania zasobami.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 5 Ah |
Pasujące urządzenia do ładowania | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Masa produktu (jednej sztuki) | 742,000 g |
Pasujące maszyny | M-CUBE 18 V |
Obsługuje W-Connect | Tak, za pomocą akcesoriów |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!