Akumulatorowa lampa czołówka LED Ergopower Sensor
Bezprzewodowa lampa czołówka LED Ergopower Sensor
LAMPA CZOŁOWA AKU LED USB-C 280LM 5V 3W
Nr art. 0827809638
EAN 4065746673525
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Emituje super jasno światło oświetlające 60-stopniową powierzchnię
Regulowany tylny uchwyt, w górę i w dół w zakresie 60°
Wbudowane dwa wyłączniki:
- Standardowy włącznik - 1. stopień: połowa natężenia światła, 2. stopień: pełne natężenie światła
- Przełącznik czujnika - czujnik ruchu (za pomocą ruchu ręki) do 5 cm odległości od lampy
Stopień ochrony IP65
Odporność na uderzenia IK07
Opaska na głowę ze zintegrowanym gumowym paskiem antypoślizgowym
Zapewnia lepszą przyczepność
Materiały dodatkowe(X)
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 80 |
Min./maks. strumień świetlny | 100 / 280 lm |
Temperatura barwowa | 6500 K |
Min./maks. okres świecenia | 2-5,5 h |
Czas ładowania | 2,5 h |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Napięcie | 3,7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 1500 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Polimer litowy |
Rodzaj przyłącza | USB, USB typ C |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Typ wtyczki | 0 – nie dotyczy |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M