Akumulatorowa lampa czołówka LED o wysokiej mocy WH2HR

Akumulatorowa latarka czołowa LED WH2HR
LAMPA CZOŁOWA-WH2HR-LED-300LUMEN

Nr art. 0827809812
EAN 4065233065369

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

4 funkcje świecenia: wzmocnione (400 lumenów przez 10 sekund), mocne (300 lumenów), średnie (150 lumenów) i słabe (80 lumenów)
  • Pojemnik na baterie z tyłu: bardzo wygodne użytkowanie, ponieważ latarka jest bardzo dobrze wyważona

  • Odporny na zabrudzenia, łatwy w czyszczeniu magnetyczny system ładowania o znacznie mniejszej awaryjności

  • Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją

  • Mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)

  • Wysoki stopień zabezpieczenia przed zużyciem

  • Obrotowa głowica lampy

  • Gumowa podkładka pałąka zapewnia pewne mocowanie na kaskach budowlanych

  • Przedni przełącznik

  • Wskaźnik stanu/poziomu naładowania akumulatora (4 zielone diody LED)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań o krótkim i średnim zasięgu. pasuje do kasków budowlanych.

Min./maks. strumień świetlny

80 / 400 lm

Nastawiana ostrość

Tak

Min./maks. zasięg światła

75 / 180 m

Min./maks. okres świecenia

2-9 h

Czas ładowania

3 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 56

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

1550 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

USB typ A, Ładowanie magnetyczne

Długość przewodu zasilającego

1200 mm

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne

Typ wtyczki

C

Części zamienne do tego produktu:
Zasilanie USB-A z magnetycznym kablem zasilającym Do ładowalnych latarek LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania

ŁADOWARKA DO LAMP CZOŁOWYCH

Do ładowalnych latarek kieszonkowych LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania