Akumulatorowa lampa czołówka LED o wysokiej mocy WH3HR

Akumulatorowa lampa czołówka LED WH3HR
LAMPA CZOŁOWA-CORDL-WH3HR-LED-500LUMEN

Nr art. 0827809813

EAN 4065233065376

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowa lampa czołówka LED o wysokiej mocy WH3HR

Nr art. 0827809813
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
4 funkcje świecenia: wzmocnione (800 lumenów przez 10 sekund), mocne (500 lumenów), średnie (200 lumenów) i słabe (80 lumenów)
  • Pojemnik na baterie z tyłu: bardzo wygodne użytkowanie, ponieważ latarka jest bardzo dobrze wyważona

  • Odporny na zabrudzenia, łatwy w czyszczeniu magnetyczny system ładowania o znacznie mniejszej awaryjności

  • Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją

  • Mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)

  • Wysoki stopień zabezpieczenia przed zużyciem

  • Obrotowa głowica lampy

  • Gumowa podkładka pałąka zapewnia pewne mocowanie na kaskach budowlanych

  • Przedni przełącznik

  • Wskaźnik stanu/poziomu naładowania akumulatora (4 zielone diody LED)
Uwaga

Możliwość stosowania bez opaski na głowę.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań na krótkim, średnim i długim zasięgu. Pasuje do kasków budowlanych.

Min./maks. strumień świetlny

80 / 800 lm

Nastawiana ostrość

Tak

Min./maks. zasięg światła

70 / 230 m

Min./maks. okres świecenia

3-16 h

Czas ładowania

4 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 56

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

3,7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

3000 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

USB typ A, Ładowanie magnetyczne

Długość przewodu zasilającego

1200 mm

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne

Typ wtyczki

C

Części zamienne do tego produktu:
Zasilanie USB-A z magnetycznym kablem zasilającym Do ładowalnych latarek LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania

ŁADOWARKA DO LAMP CZOŁOWYCH

Do ładowalnych latarek kieszonkowych LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania